| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11141 Herst.-Nr.: 593-11141 EAN/GTIN: 5397063226436 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Zyan mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (1400 Seiten) Überblick Die zyan Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.400 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Farbe: Cyan
- Enthaltene Anz.: 1
- Patronenleistung: High Capacity
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- 1250c Kleuren Laser Printer
- 1350cnw Kleuren Laser Printer
- C1760nw Kleuren Printer
- C1765nf Multifunctioneel Kleuren Printer
- C1765nfw Multifunctioneel Kleuren Printer
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Tinte |
| | |
| |