| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11144 Herst.-Nr.: 593-11144 EAN/GTIN: 5397063226368 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten) Überblick Die schwarze Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 700 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Farbe: Schwarz
- Enthaltene Anz.: 1
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- 1250c Farblaserdrucker
- 1350cnw Farblaserdrucker
- 1355cn FarbLaserdrucker
- 1355cnw FarbLaserdrucker
- C1760nw Farbdrucker
- C1765nf Multifunktion Farbdrucker
- C1765nfw Multifunktion Farbdrucker
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |