| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11142 Herst.-Nr.: 593-11142 EAN/GTIN: 5397063226429 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (1400 Seiten) Überblick Die magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.400 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Farbe: Magenta
- Enthaltene Anz.: 1
- Patronenleistung: High Capacity
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- 1250c Farbdrucker
- 1350cnw Farbdrucker
- 1355cn Farbdrucker
- 1355cnw Farbdrucker
- C1760nw Farbdrucker
- C1765nf Multifunktion Farbdrucker
- C1765nfw Multifunktion Farbdrucker
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1250 c; 1350 cnw; 1355 cn; 1355 cnw; C 1700 Series; C 1760 nw; C 1765 nf; C 1765 nfw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |