Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn
Dell Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten für 2150cn/cdn & 2155cn/cdn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-11041
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11041
EAN/GTIN:
     5391519473696
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2150cn/cdn & 2155cn/cdn - Cyan - Tonerkassette mit hoher Kapazität - 2.500 Seiten

Überblick

Die Cyan Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2150cn/cdn & 2155cn/cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Verbrauchsmaterial
  • Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - High Capacity - Cyan
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Cyan
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • 2150cdn Farblaserdrucker
    • 2150cn Farblaserdrucker
    • 2155cdn FarbLaserdrucker
    • 2155cn FarbLaserdrucker

Kompatible Geräte:
Dell:
2150 cdn; 2150 cn; 2155 cdn; 2155 cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2087/KIT
ab € 252,24*
Ähnlich
Dell
2FV35
ab € 79,33*
Ähnlich
Dell
331-0720
ab € 183,02*
Ähnlich
Dell
8GK7X
ab € 106,34*
Ähnlich
Dell
8WNV5
ab € 184,47*
Ähnlich
Dell
593-11034
ab € 98,54*
Ähnlich
Dell
593-11037
ab € 114,98*
Ähnlich
Dell
593-11143
ab € 267,99*
Ähnlich
Dell
593-11036
ab € 98,58*
Ähnlich
Dell
593-11147
ab € 60,37*
Ähnlich
Dell
593-11142
ab € 227,11*
Ähnlich
Dell
593-11038
ab € 98,47*
Ähnlich
Dell
593-11040
ab € 117,56*
Ähnlich
Dell
593-11140
ab € 66,26*
Ähnlich
Dell
593-11039
ab € 77,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.