| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11034 Herst.-Nr.: 593-11034 EAN/GTIN: 5391519473856 |
| |
|
| | |
| Dell - 2150cn/cdn & 2155cn/cdn - Cyan - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.200 Seiten Überblick Die Cyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2150cn/cdn & 2155cn/cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.200 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Technische Daten Verbrauchsmaterial - Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - Cyan
- Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Enthaltene Anz.: 1
- Druckfarbe: Cyan
- Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
- Kapazität: Bis zu 1200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- 2150cdn Farblaserdrucker
- 2150cn Farblaserdrucker
- 2155cdn FarbLaserdrucker
- 2155cn FarbLaserdrucker
Kompatible Geräte: | | Dell: | 2150 cdn; 2150 cn; 2155 cdn; 2155 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Tinte |
| | |
| |