| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-10091 Herst.-Nr.: 592-10091 EAN/GTIN: 5391519087879 |
| |
|
| | |
| Dell - 922 - Farbe - Tintenpatrone mit hoher Kapazität Schwarze Patronen mit hoher Kapazität von Dell Diese Tintenpatrone bietet hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis pro Seite als die Standard-Druckpatrone. Diese Tintenpatrone mit hoher Kapazität liefert bis zu doppelt so viele Seiten wie die Standard-Druckpatrone; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Farbpatronen mit hoher Kapazität von Dell Diese besonders ergiebige Farbpatrone liefert mehr als doppelt so viele Seiten wie die Standard-Druckpatrone; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Druckfarbe: | Cyan, Magenta, Gelb | Kompatibilität: | Dell All-in-One Printer 924, 946; Dell Photo All-in-One Printer 922, 924, 942, 944, 962, 964; Dell Photo Printer 924 |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 922; 924; 942; 944; 946; 962; 964; A 922; A 924; A 942; A 944; A 946; A 962; A 964 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf, Tinte, Toner |
| | |
| |