| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-10227 Herst.-Nr.: 592-10227 EAN/GTIN: 5391519087947 |
| |
|
| | |
| Dell - Photo 966, 968 - Farbe - Tintenpatrone mit hoher Kapazität Schwarze Patronen mit hoher Kapazität von Dell Diese Tintenpatrone bietet hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis pro Seite als die Standard-Druckpatrone. Diese Tintenpatrone mit hoher Kapazität liefert bis zu doppelt so viele Seiten wie die Standard-Druckpatrone; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Farbpatronen mit hoher Kapazität von Dell Diese besonders ergiebige Farbpatrone liefert mehr als doppelt so viele Seiten wie die Standard-Druckpatrone; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Druckfarbe: | Cyan, Magenta, Gelb | Kompatibilität: | Dell All-in-One Printer 966, 968; Dell All-in-One Wireless Printer 968w; Dell Photo All-in-One Printer 966 |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 966; 968; 968 Wifi; A 966; A 968 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell lasertoner, druckkopf, Tinte |
| | |
| |