| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-11813 Herst.-Nr.: 592-11813 EAN/GTIN: 5397063226269 |
| |
|
| | |
| Dell V525w & V725w einzelner Verbrauch Cyan Tintenpatrone mit sehr hoher Kapazität - Kit Die Cyan Kassette mit sehr hoher Kapazität von Dell ist speziell für Dell V525w & V725w All-In-One-Drucker hergestellt, die optimale Qualität und Leistung liefern. Sie verfügt über mikroskopische Tintentropfengröße für unglaubliche Schärfe und Detailgenauigkeit. Darüber hinaus erzeugt sie hoch auflösende Ausdrucke mit scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette unterstützt das Dell Ink Management System™, das einen niedrigen Tintenstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. - Erzeugt hoch auflösende Ausdrucke mit erweiterten Grafikfunktionen und scharfen Details - Unterstützt das Dell™ Toner Management System, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Druckfarbe: | Cyan | Kompatibilität: | Dell All-in-One Wireless Printer V525w, V725w |
Kompatible Geräte: | | Dell: | V 525 w; V 725 w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, Tinte, Toner |
| | |
| |