| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-592-10276 Herst.-Nr.: 592-10276 EAN/GTIN: 5391519088098 |
| |
|
| | |
| Dell - 948, V505 - Farbe - Tintenpatrone mit hoher Kapazität Diese besonders ergiebigen Farbpatronen liefern ungefähr doppelt so viele Seiten wie Standard-Druckpatronen; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tintenpatrone mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Kompatibilität: | Dell All-in-One Printer 948, 948 (PRODUCT) RED, V505, V505 (PRODUCT) RED; Dell All-in-One Wireless Printer 948, V505w, V505w (PRODUCT) RED |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 948; 948 W; 948 Wifi; Photo 948 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, druckerpatrone, Tinte, Toner |
| | |
| |