Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-980136
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980136
EAN/GTIN:
     4005887002938
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
610 mm. Messer aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Schneidleistung bis 48 HRc. Code 980136 für 980LC in 800 mm und für 980 in 610 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm | 24 inch | 800 LC mm | 32 LC inch
Draht 19 HRc:
9
Draht 40 HRc:
8
Draht 48 HRc:
7
Gewicht:
892 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 112,91*
Ähnlich
VBW
ab € 156,21*
Ähnlich
VBW
ab € 113,37*
Ähnlich
VBW
ab € 161,85*
Ähnlich
VBW
ab € 79,35*
Ähnlich
VBW
ab € 114,36*
Ähnlich
VBW
ab € 133,30*
Ähnlich
VBW
ab € 170,71*
Ähnlich
VBW
ab € 237,94*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 95,09*
Ähnlich
VBW
ab € 124,53*
Ähnlich
VBW
ab € 171,93*
Ähnlich
VBW
ab € 235,23*
Ähnlich
VBW
ab € 56,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.