Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider UNIBOLT L.460mm, max.Schneidleistung 48HRc 5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87430005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887563200
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Hochwertig vergütet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Der Ersatzmesserkopf 430137 passt auf Modell 430 in 610 mm Länge
    und auf Modell 430 LC in 800 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge " (L):
18 "
Länge mm (L):
460 mm
Schneidleistung 19 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
6 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
5 mm²
Gewicht (g):
2050 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,45*
Ähnlich
VBW
ab € 113,22*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,34*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,90*
Ähnlich
VBW
ab € 236,74*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Ähnlich
VBW
ab € 90,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.