Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-/Eckschneider LightCUT L.850mm, max.Schneidleistung 48HRc 8mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87984050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887012029
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Besonders geeignet zum Trennen in Ecken und eng an der Wandung
  • Hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Hochwertig vergütet
  • Deutsches Patent
Weitere Informationen:
Länge " (L):
32 "
Länge mm (L):
850 mm
Schneidleistung 19 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
9 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
8 mm²
Gewicht (g):
2900 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 155,25*
Ähnlich
VBW
ab € 113,22*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,34*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,90*
Ähnlich
VBW
ab € 236,74*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.