Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT L.460mm, max.Schneidleistung 48HRc 5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87980005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887562609
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Hochwertig vergütet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Der Ersatzmesserkopf 980136 passt auf Modell 980 in 610 mm Länge
    und auf Modell 980LC in 800 mm Länge

 

Weitere Informationen:
Länge " (L):
18 "
Länge mm (L):
460 mm
Schneidleistung 19 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
6 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
5 mm²
Gewicht (g):
2013 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,45*
Ähnlich
VBW
ab € 113,22*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,34*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,90*
Ähnlich
VBW
ab € 236,74*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Ähnlich
VBW
ab € 90,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.