Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.900mm max.Schneidleistung 40HRc 13mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87439020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887368904
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Doppelte Lebensdauer durch zweiseitige Wechsel-Schneiden
  • Trennleistung bis 40 HRc
  • Mit nachstellbaren Messern
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet

 

Weitere Informationen:
Länge " (L):
36 "
Länge mm (L):
900 mm
Schneidleistung 19 HRc:
13 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
13 mm²
Gewicht (g):
7530 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,45*
Ähnlich
VBW
ab € 113,22*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,90*
Ähnlich
VBW
ab € 236,74*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Ähnlich
VBW
ab € 90,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.