Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider UNIBOLT L.950mm, max.Schneidleistung 48HRc 9mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87430020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887563507
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Hochwertig vergütet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Der Ersatzmesserkopf 430137 passt auf Modell 430 in 610 mm Länge
    und auf Modell 430 LC in 800 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge " (L):
36 "
Länge mm (L):
950 mm
Schneidleistung 19 HRc:
13 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
9 mm²
Gewicht (g):
6730 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,58*
Ähnlich
VBW
ab € 113,22*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 238,47*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,97*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Ähnlich
VBW
ab € 90,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.