Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Bündigschneider L.460mmmax.Schneidleistung 48HRc5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87437002
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887367204
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Mit abgwinkelten Messern, besonders geeignet zum bündigen Trennen von
    Spanndrähten an Betonwänden und für die Bearbeitung von Gabionen-Drahtkörben
  • Zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 48 HRc
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Gesenkgeschmiedet
  • Der Ersatzmesserkopf 437133 passt auf Modell 437 in 610 mm Länge
    und auf Modell 438 LC in 800 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge " (L):
18 "
Länge mm (L):
460 mm
Messerwinkel:
40 °
Schneidleistung 19 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
6 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
5 mm²
Gewicht (g):
1905 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,45*
Ähnlich
VBW
ab € 162,47*
Ähnlich
VBW
ab € 80,39*
Ähnlich
VBW
ab € 115,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,26*
Ähnlich
VBW
ab € 169,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,34*
Ähnlich
VBW
ab € 344,39*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 124,83*
Ähnlich
VBW
ab € 171,90*
Ähnlich
VBW
ab € 236,74*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 69,61*
Ähnlich
VBW
ab € 90,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.