Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-980015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980015
EAN/GTIN:
     4005887562807
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
760 mm. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Der Ersatzmesserkopf 980136 paßt auf Modell 980 in 610 mm Länge und auf Modell 980LC in 800 mm Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm | 30 inch
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Draht 48 HRc:
8
Gewicht:
4287 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenabschneider, Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 760 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
980137
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG