Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 460 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-439005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     439005
EAN/GTIN:
     4005887368607
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
460 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Schneidleistung bis 40 HRc. Doppelte Lebensdauer durch zweiseitige Wechsel-Schneiden. Mit nachstellbaren Messern. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm | 18 inch
Draht 19 HRc:
7
Draht 40 HRc:
6
Gewicht:
1945 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lacki
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 135,68*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 177,32*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 62,93*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 86,65*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 158,31*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,98*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 264,18*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 344,73*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,22*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 144,69*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,95*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 254,53*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,45*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,78*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.