Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Messerkopf Bolzenabschneider UNIBOLT®, komplett mit Schrauben, 610 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-430137
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     430137
EAN/GTIN:
     4005887002594
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
610 mm. Messer aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Hochwertig vergütet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Schneidleistung bis 48 HRc. Code 430137 für 430 in 610 mm und für 430LC in 800 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm | 24 inch | 800 LC mm | 32 LC inch
Draht 19 HRc:
9
Draht 40 HRc:
8
Draht 48 HRc:
7
Gewicht:
910 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,41*
Ähnlich
VBW
ab € 113,25*
Ähnlich
VBW
ab € 162,02*
Ähnlich
VBW
ab € 80,38*
Ähnlich
VBW
ab € 114,67*
Ähnlich
VBW
ab € 132,68*
Ähnlich
VBW
ab € 169,40*
Ähnlich
VBW
ab € 238,44*
Ähnlich
VBW
ab € 345,22*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 126,01*
Ähnlich
VBW
ab € 172,10*
Ähnlich
VBW
ab € 236,81*
Ähnlich
VBW
ab € 57,45*
Ähnlich
VBW
ab € 69,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.