Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-430025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     430025
EAN/GTIN:
     4005887357502
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
1070 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Hochwertig vergütet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone.
Weitere Informationen:
Länge:
1070 mm | 42 inch
Draht 19 HRc:
16
Draht 40 HRc:
11
Draht 48 HRc:
10
Gewicht:
8410 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 1070 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 135,68*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 177,32*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 62,93*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 86,65*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 133,46*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 158,31*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,98*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 264,18*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,22*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 144,69*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,95*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 254,53*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,45*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,78*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.