Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40083933
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01960
EAN/GTIN:
     4031026104294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • UV witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W/UV) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100.0 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, uv-stabil, witterungsstabil
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,012*
€ 0,0174*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0174*
4 Tage
3600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0175*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01311*
€ 0,01871*
4 Tage
22400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01317*
€ 0,01877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 256,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,35*
Zubehör
HellermannTyton
151-01802 MB2A-PA66-WH
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.