Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40040162
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01625
EAN/GTIN:
     5022660344350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.0 mm
Bandlänge:
175 mm
Banddicke:
1.15 mm
Max. Bündeldurchmesser:
40.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, uv-stabil, witterungsstabil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
80
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 6,15*
20 Tage
unbekannt
80
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,33*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,26*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,04*
€ 7,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,659*
€ 7,899*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0513* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 492,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,30*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0227*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00989*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 846,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.