Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4x175 UV-stabilis. T40R PA66W BK 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 175x4 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-57257575
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01625
EAN/GTIN:
     5022660344350
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4x175 UV-stabilis. T40R PA66W BK 100

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
175 mm
Banddicke:
1,15 mm
Max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
80
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 6,13*
19 Tage
unbekannt
80
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,30*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,31*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,04*
€ 7,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,659*
€ 7,939*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,54*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,30*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0225*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00988*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.