Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2664360 Herst.-Nr.: 94446 EAN/GTIN: 10036000944461 |
| | |
|
| | |
| Die chemikalienbeständigen Handschuhe KleenGuard G80 eignen sich für verschiedene Aktivitäten und bieten zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von chemischen und mechanischen Gefahren. Jeder handspezifische, latexfreie Handschuh mit Rautenprägung an den Fingerspitzen bietet eine verbesserte Nass- und Trockengriffigkeit und ein Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 3, AQL 0,65 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 sowie Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Fette, Alkohole, Säuren, Basen und Lösungsmittel. Ideal für den Einsatz in den Bereichen Fertigung, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft sowie für Reinigungs- und Hausmeisterarbeiten. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 94445, 94447, 94448 und 94449. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, grüne Handschuhe, 8, (120 insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Grün | Höhe: | 18.1 cm | Länge: | 39.1 cm | Breite: | 28.3 cm | Gewicht: | 5.08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh m kimberly, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, KleenGuard, Handschuhe, 94446, U9444641, chemikalienbeständige Handschuhe, 33 cm, handspezifische Paare |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,475* | € 3,12* | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96367* | € 3,2925* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 2,46* | € 3,91* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,57* | € 4,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,33* | € 130,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|