Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 45ft (13,7m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 45ft (13,7m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 45ft (13,7m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-045
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-045
EAN/GTIN:
     0731304231738
Suchbegriffe:
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
rj-45 distribution cable

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 45ft (13,7m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.86 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 389.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 3.09 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 389.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm
  • Kabellänge: 13.72 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-027
ab € 126,03*
Ähnlich
APC
DDCC5E-029
ab € 129,10*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 107,00*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 108,32*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 139,59*
Ähnlich
APC
DDCC5E-037
ab € 145,18*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 117,54*
Ähnlich
APC
DDCC5E-041
ab € 121,47*
Ähnlich
APC
DDCC5E-043
ab € 146,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.