Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 29ft (8,8m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 29ft (8,8m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 29ft (8,8m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-029
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-029
EAN/GTIN:
     0731304231653
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 29ft (8,8m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.86 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 338.00 mm
  • Maximale Tiefe: 356.00 mm
  • Versandgewicht: 2.09 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 338.00 mm
  • Versandtiefe: 356.00 mm
  • Kabellänge: 8.84 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-027
ab € 125,49*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 106,83*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 108,29*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 139,81*
Ähnlich
APC
DDCC5E-037
ab € 145,08*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 117,11*
Ähnlich
APC
DDCC5E-041
ab € 120,28*
Ähnlich
APC
DDCC5E-043
ab € 146,90*
Ähnlich
APC
DDCC5E-045
ab € 147,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.