Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 43ft (13,1m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 43ft (13,1m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 43ft (13,1m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-043
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-043
EAN/GTIN:
     0731304231752
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 43ft (13,1m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.73 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 389.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 2.95 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 389.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm
  • Kabellänge: 13.11 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-027
ab € 126,03*
Ähnlich
APC
DDCC5E-029
ab € 129,10*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 107,00*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 108,32*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 139,59*
Ähnlich
APC
DDCC5E-037
ab € 145,18*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 117,54*
Ähnlich
APC
DDCC5E-041
ab € 121,47*
Ähnlich
APC
DDCC5E-045
ab € 147,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.