Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 41ft (12,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 41ft (12,5m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 41ft (12,5m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-041
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-041
EAN/GTIN:
     0731304231691
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 41ft (12,5m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.59 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 389.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 2.82 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 389.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm
  • Kabellänge: 12.5 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-027
ab € 125,64*
Ähnlich
APC
DDCC5E-029
ab € 128,72*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 106,21*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 107,92*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 138,60*
Ähnlich
APC
DDCC5E-037
ab € 145,10*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 117,92*
Ähnlich
APC
DDCC5E-043
ab € 146,22*
Ähnlich
APC
DDCC5E-045
ab € 147,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.