Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 37ft (11,2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-037
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-037
EAN/GTIN:
     0731304231677
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 37ft (11,2m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.36 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 389.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 2.59 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 389.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm
  • Kabellänge: 11.28 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-027
ab € 125,59*
Ähnlich
APC
DDCC5E-029
ab € 128,49*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 106,90*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 108,37*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 139,05*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 118,12*
Ähnlich
APC
DDCC5E-041
ab € 121,30*
Ähnlich
APC
DDCC5E-043
ab € 146,78*
Ähnlich
APC
DDCC5E-045
ab € 147,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.