Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 27ft (8,2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 27ft (8,2m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 27ft (8,2m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-027
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-027
EAN/GTIN:
     0731304231684
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 27ft (8,2m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.73 KG
  • Maximale Höhe: 84.00 mm
  • Maximale Breite: 338.00 mm
  • Maximale Tiefe: 356.00 mm
  • Versandgewicht: 1.95 KG
  • Versandhöhe: 84.00 mm
  • Versandbreite: 338.00 mm
  • Versandtiefe: 356.00 mm
  • Kabellänge: 8.23 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-029
ab € 128,37*
Ähnlich
APC
DDCC5E-031
ab € 106,43*
Ähnlich
APC
DDCC5E-033
ab € 108,27*
Ähnlich
APC
DDCC5E-035
ab € 138,67*
Ähnlich
APC
DDCC5E-037
ab € 144,88*
Ähnlich
APC
DDCC5E-039
ab € 116,87*
Ähnlich
APC
DDCC5E-041
ab € 121,27*
Ähnlich
APC
DDCC5E-043
ab € 147,52*
Ähnlich
APC
DDCC5E-045
ab € 147,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.