Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertical Cable Organizer, NetShelter ValueLine, 42U (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertical Cable Organizer, NetShelter ValueLine, 42U (Qty 2) Bild 1
Vertical Cable Organizer, NetShelter ValueLine, 42U (Qty 2) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7501
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7501
EAN/GTIN:
     0731304268482
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Vertical Cable Organizer, NetShelter ValueLine, 42U (Qty 2)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 5.45 KG
  • Maximale Höhe: 1933.00 mm
  • Maximale Breite: 120.00 mm
  • Maximale Tiefe: 17.00 mm
  • Versandgewicht: 7.50 KG
  • Versandhöhe: 2230.00 mm
  • Versandbreite: 156.00 mm
  • Versandtiefe: 230.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,77*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,31*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,91*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,04*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,39*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,65*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 83,85*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,41*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 55,21*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,39*
Zubehör
APC
AR8427A
ab € 77,23*
Zubehör
APC
AR8428
ab € 65,93*
Zubehör
APC
AR8100
ab € 51,85*
Zubehör
APC
AR7600
ab € 33,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.