Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild 1
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild 1
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild 2
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild4
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild5
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild6
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild7
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild8
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild9
Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3 Bild10
Kyolife Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-870B6110C093NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B6110C093NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Kyocera A4-Farb-Multifunktionssystem ECOSYS PA2100cwx/KL3

Der ECOSYS PA2100cx bietet mehr als Sie erwarten. Trotz des kompakten Designs bietet er eine Vielzahl nützlicher Funktionen und erreicht professionelle Druckergebnisse dank echter 1.200 dpi Auflösung. Mit integrierter USB- und Netzwerkschnittstelle ist der Drucker sowohl für anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze als auch für kleine, vernetzte Teams hervor- ragend geeignet. Das Schwestermodell ECOSYS PA2100cwx ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct. Kyocera’s bewährte Long-Life- Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung.

Technische Spezifikationen

    • Allgemein
      • Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
      • Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
      • Druckgeschwindigkeit: bis zu 21 Seiten A4 pro Minute inSW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 11 Seiten A4 proMinute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)
      • Auflösung:1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 ×600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)
      • Druckvolumen: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliertfür eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslas-tung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
      • Aufwärmzeit: ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)
      • Erste Druckseite nach: ca. 11/12,5 Sekunden (SW/Farbe)
      • Integriertes Kostenstellenmanagement:bis zu 20 Kostenstellen
      • Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
    • Abmessungen (H × B × T):
      • ohne Verpackung: 329 mm × 410 mm × 410 mm
      • mit Verpackung: 460 mm × 592 mm × 567 mm
    • Gewicht:
      • ohne Verpackung: ca. 21 kg
      • mit Verpackung: ca. 28 kg
    • Leistungsaufnahme:
      • Ruhemodus: 0,9 W
      • Bereit: 33 W
      • Drucken: 345 W
    • Papierverarbeitung
      • Papierzufuhr:Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m2, A6, A5, A4,benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m2, A6, A5, A4,benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
      • Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m2, A5, A4,benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)
    • Controller
      • CPU: Coretex-A9, 800 MHz
      • Speicher: 512 MB RAM
      • Schnittstellen:USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)3, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte(für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
      • Druckersprache: PRESCRIBE IIc
      • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompa-tibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
      • Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher,Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
      • Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindi-mensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowieUnterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Optionerhältlich)
      • Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-sparmodus, AirPrint, Mopria
      • Sicherheitsfeatures:„Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Encrypted PDFDirect Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS,SNMPv3, TLS 1.2, Einschränkung des Nutzerkreises durchBenutzer-Loginverwaltung2, IP-Filter, Port-Nummernbe-schränkung, Blockieren von Schnittstellen
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, farbdrucker laser, MFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 350,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
€ 274,66*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
€ 339,86*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
€ 228,48*
Ähnlich
Kyocera
110C0C3NL0
€ 200,77*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
€ 346,88*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
€ 191,68*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
€ 242,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.