Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001w Bild 1
Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001w Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1102YW3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102YW3NL0
EAN/GTIN:
     632983069646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Home-Office-Drucker
Homeoffice-Drucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker

Kyocera A4-SW-Drucker und -Multifunktionssystem MA2001w

Die optimale Lösung – einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Die A4-SW- Drucker PA2001 und PA2001w von Kyocera machen zuverlässig Druck: im kleinen Büro oder im Homeoffice. Dank ihrer platzsparenden Bauweise machen sich die fleißigen Helfer auf ihrem Schreibtisch ganz klein. Und das Beste: Mit Kyocera Print Green sind sowohl das Multifunktions- system als auch der Toner CO2-neutralisiert.

Technische Spezifikationen

    • Allgemein
      • Technologie: Kyocera, Laser (SW)
      • Bedienfeld: PA2001: 2 LEDsPA2001: 3 LEDs
      • Druckgeschwindigkeit:bis zu 20 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig)
      • Auflösung:600 × 600 dpi, 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)
      • Druckvolumen: max. 1.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliertfür eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslas-tung bis zu 8.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
      • Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
      • Erste Druckseite nach: ca. 8 Sekunden
      • Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
      • Lieferumfang: Drucker, Toner für 700 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Trommeleinheit für 10.000 Seiten, Kurzanleitung,Sicherheitshinweise, USB-Kabel, Stromkabel.DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nichtenthalten. Computer mit Internetverbindung zum Downloadder Treiber und Software erforderlich.
    • Abmessungen (H × B × T):
      • ohne Verpackung: 177 mm × 350 mm × 233 mm
      • mit Verpackung: 342 mm × 426 mm × 309 mm
    • Gewicht:
      • ohne Verpackung: ca. 4,5 kg
      • mit Verpackung: ca. 6,4 kg
    • Papierverarbeitung
      • Papierzufuhr:Papierkassette: max. 150 Blatt, 65 – 105 g/m2, A5, A4, benut-zerdefiniert (148 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Papierablage: max. 50 Blatt (face-down)
    • Controller
      • CPU: 450 MHz
      • Speicher: PA2001: 16 MB, PA2001w: 32 MB
      • Schnittstellen: PA2001: USB 2.0 (Hi-Speed),PA2001w: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
      • Druckersprache: Host based (GDI)
      • Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11,Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X 10.9oder höher, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
      • Druckfunktionen: Manueller Duplexdruck, N-Up-Printing(zwei oder vier Seiten verkleinern und auf eine A4-Seitedrucken), Wasserzeichen, EcoPrint für reduziertes Betriebs-geräusch und geringeren Stromverbrauch (reduzierteGeschwindigkeit), Druckprofile, drahtlos vom Mobilgerät(iOS und Android) via KyoceraMobile Print App auf PA2001w2 drucken (Fotos und Doku-mente, die auf dem Mobilgerät oder einem unterstütztenexternen Dienst gespeichert sind, Webseiten)
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, 4-in-1 drucker, laser kopierer, Laserdrucker, MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
€ 274,66*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
€ 339,86*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
€ 228,48*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
€ 350,63*
Ähnlich
Kyocera
110C0C3NL0
€ 200,77*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
€ 346,88*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
€ 191,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.