Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Mechaniker-/Montagehandschuh Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Mechaniker-/Montagehandschuh Größe M
Gedore red Mechaniker-/Montagehandschuh Größe M
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301749
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301749
EAN/GTIN:
     4060833017497
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Gedore red Mechaniker-/Montagehandschuh Größe M

Hauptmerkmale:

  • Optimale Passform
  • Greifflächen für kleine und glatte Teile
  • Handflächen aus einem Stück
  • Atmungsaktive Fläche zwischen den Fingern
  • Verstellbarer Handgelenkabschluss, daher kein Rutschen des Handschuhes
  • Haftung bei glatten Oberflächen durch Innenbeschichtung
  • Schutz von empfindlichen Oberflächen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
290 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
110 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
25 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.08 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,55*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,45*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 106,24*
Ähnlich
Gedore
R93800150
ab € 104,20*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,06*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
R99210000
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.