| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3300729 Herst.-Nr.: 3300729 EAN/GTIN: 4060833007290 |
| |
|
| | |
| Gedore red Fäustel 5000 g Hauptmerkmale: - Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
- Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
- Ausführung nach DIN 6475
- Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
- Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Lackiertes Stielende verbessert die Haptik
- Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 800 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 160 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 66 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 5.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |