Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Zündkerzeneinsatz 1/2" mit 4-kant-Antrieb Schlüsselweite 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Zündkerzeneinsatz 1/2" mit 4-kant-Antrieb Schlüsselweite 21,0 mm
Gedore red Zündkerzeneinsatz 1/2" mit 4-kant-Antrieb Schlüsselweite 21,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300402
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300402
EAN/GTIN:
     4060833004022
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Gedore red Zündkerzeneinsatz 1/2" mit 4-kant-Antrieb Schlüsselweite 21,0 mm

Hauptmerkmale:

  • Antriebssechskant mit Schlüsselweite 23 mm
  • Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
  • Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert
  • Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
70 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
27 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
27 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.148 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,99*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
50
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
647
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
705 M
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,67*
Ähnlich
Gedore
8138-200 JC
ab € 23,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
D 55
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
R60000027
ab € 25,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.