Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red 2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4" Länge 163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red 2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4" Länge 163 mm
Gedore red 2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4" Länge 163 mm
Gedore red 2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4" Länge 163 mm Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300156
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300156
EAN/GTIN:
     4060833001564
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre

Gedore red 2K-Gelenk-Umschaltknarre 1/4" Länge 163 mm

Hauptmerkmale:

  • Knarrenkopf 180° schwenkbar
  • Arretierbar in 5 Positionen
  • Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
  • Druckknopfauslösung
  • Oberfläche matt verchromt
  • Feinverzahnt
  • Ovaler Kopf
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
240 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
50 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.13 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,88*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,80*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,62*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,35*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,02*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,69*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 102,07*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,57*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.