Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1 B Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6612280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-1 B
EAN/GTIN:
     4010886661222
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-1B-7 L 1 B 6 1 B 7 1 B 8 1 B 9 1 B 10 1 B 11 1 B 12 1 B 13 1 B 14 1 B 15 1 B 16 1 B 17 1 B 18 1 B 19 1 B 20 1 B 21 1 B 22 PH 42-88
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,79 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 10
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
1 B 11
ab € 6,49*
Sonstiges
Gedore
1 B 12
ab € 6,45*
Sonstiges
Gedore
1 B 13
ab € 6,61*
Sonstiges
Gedore
1 B 14
ab € 5,80*
Sonstiges
Gedore
1 B 15
ab € 7,64*
Sonstiges
Gedore
1 B 16
ab € 8,63*
Sonstiges
Gedore
1 B 17
ab € 10,15*
Sonstiges
Gedore
1 B 18
ab € 10,27*
Sonstiges
Gedore
1 B 19
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
1 B 20
ab € 11,62*
Sonstiges
Gedore
1 B 21
ab € 12,35*
Sonstiges
Gedore
1 B 22
ab € 12,98*
Sonstiges
Gedore
1 B 6
ab € 5,10*
Sonstiges
Gedore
1 B 7
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.