Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 7 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6000590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 7
EAN/GTIN:
     4010886600054
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,7 mm
Kröpfhöhe 1:
10,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,028 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
111 mm
Gewicht [lbs]:
0,060 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
11,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17,2 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 5
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
1 B 5,5
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
1 B 6
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
1 B 8
ab € 5,41*
Ähnlich
Gedore
7-012
ab € 95,08*
Ähnlich
Gedore
7-08
ab € 48,12*
Ähnlich
Gedore
7-080
ab € 40,87*
Ähnlich
PROMAT
4000823624
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823677
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 13,38*
Ähnlich
RS Pro
4953661
ab € 1,01*
Ähnlich
RS Pro
1923692
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.