Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 17 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6001640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 17
EAN/GTIN:
     4010886600160
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,5 mm
Kröpfhöhe 1:
21 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,153 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
232 mm
Gewicht [lbs]:
0,340 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
25,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
38 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12,5 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/4AF
ab € 5,82*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,47*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,59*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823687
ab € 1,43*
Ähnlich
RS Pro
4953510
ab € 8,30*
Ähnlich
RS Pro
1923702
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.