Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6001800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 19
EAN/GTIN:
     4010886600184
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8 mm
Kröpfhöhe 1:
23,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
40 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
257 mm
Gewicht [lbs]:
0,460 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
27,8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
42 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13,5 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 20
ab € 11,58*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
ab € 12,24*
Ähnlich
Gedore
1 B 22
ab € 13,08*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
1 B 24
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
1 B 26
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
1 B 27
ab € 15,87*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823689
ab € 1,58*
Ähnlich
RS Pro
4953532
ab € 10,16*
Ähnlich
RS Pro
1923704
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.