Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 13 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     1690-5000015013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 13
EAN/GTIN:
     4010886600115
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6 mm
Kröpfhöhe 1:
16,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Gewicht [lbs]:
0,180 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
19,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
30 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,2 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 8,67*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,70*
1 Tag
165
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 8,85*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 8,88*
4 Tage
153
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,27*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/4AF
ab € 5,81*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,52*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,60*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 10,11*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,20*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,77*
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,14*
Ähnlich
RS Pro
4953475
ab € 4,90*
Ähnlich
RS Pro
1923698
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.