Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 14 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6001210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 14
EAN/GTIN:
     4010886600122
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6,3 mm
Kröpfhöhe 1:
17,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Gewicht [lbs]:
0,200 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.