Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS 20 PZD 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6187130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IKS 20 PZD 1
EAN/GTIN:
     4010886618714
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Norm:
ISO 1174 DIN 3120 – C 6,3
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
16,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
1
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschrauben-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,87*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,39*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,47*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,88*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,05*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,92*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,14*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,29*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 105,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 101,80*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 2
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 3
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
IN 20 3
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.