Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IKS 20 PZD 2 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6187210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IKS 20 PZD 2
EAN/GTIN:
     4010886618721
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Verchromt
Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
2
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,013 kg
Norm:
ISO 1174, DIN 3120 – C 6,3
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
16 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,15*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,84*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,87*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,08*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,98*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,44*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,99*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,09*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 1
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 3
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
IN 20 3
ab € 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.