Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92402024 Latthammer 600g 330mm Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300784
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92402024
EAN/GTIN:
     4060833007849
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Geschmiedete Ausführung, schwarz lackiert, aus Spezialstahl, Abgerundete Kanten, Bahn mit magnetischer Nagelrille, Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, Mit Kopfsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfgewicht [oz]:
21 oz
Kopfsicherung:
Stiftsicherung
Magnet:
Ja
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,81 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Stahlrohr
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Finne mit magnetischer Nagelrille
Gesamtbreite [mm]:
175 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
332 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
600 g
Kopfgewicht [lbs]:
1.1/4 lbs
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
75 GSTM
ab € 31,96*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,16*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,74*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.