Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75 GSTM Latthammer mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1576143
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     75 GSTM
EAN/GTIN:
     4010883101103
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet, nahezu unzerbrechlich, Ergonomischer 2-Komponenten Handgriff, Ausgewogene Gewichtsverteilung für eine hohe Schlagkraft, Ermüdungsfreies Arbeiten durch neues Anti-Vibrationssystem, Durchgehender Schaft bis zum Griffende, Magnetischer Nagelhalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Stahlrohr
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Magnetischer Nagelhalter, Anti-Vibrationssystem
Gesamtbreite [mm]:
175 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,873 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.