Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Amerikanischer Klauenhammer Kopfdurchmesser 27 mm mit Stahlrohrstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Amerikanischer Klauenhammer Kopfdurchmesser 27 mm mit Stahlrohrstiel
Gedore red Amerikanischer Klauenhammer Kopfdurchmesser 27 mm mit Stahlrohrstiel
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300783
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300783
EAN/GTIN:
     4060833007832
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer kunststoff
klauenhammer

Gedore red Amerikanischer Klauenhammer Kopfdurchmesser 27 mm mit Stahlrohrstiel

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedete Ausführung aus Spezialstahl
  • Finne mit Nagelzieher
  • Bahn und Pinne blank geschliffen
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
320 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
135 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Hämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 7,95*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,05*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,52*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 13,90*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.