Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92950030 Ersatzkopf-Ø 32mm Desmopan für Schonhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300746
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92950030
EAN/GTIN:
     4060833007467
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Aus schlagfestem Nylon, Passend zu No. R92600030
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
30 mm
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,036 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf gedore, kunststoffhammer ersatzkopf, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Hammerkopf, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 7,99*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,10*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.