Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92420023 Klauenhammer amerikanische Form 570g Fiberglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300782
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92420023
EAN/GTIN:
     4060833007825
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer kunststoff
klauenhammer
Geschmiedete Ausführung aus Spezialstahl, Pinne mit Nagelzieher, Bahn und Pinne blank geschliffen, Abgerundete Kanten, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Fiberglas
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
570 g
Kopfgewicht [lbs]:
1.1/4 lbs
Kopfgewicht [oz]:
20 oz
Kopf-Ø 1 [mm]:
27 mm
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 7,95*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,05*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,52*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 11,74*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.